Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Sárvédő alátét a DIN 522 szerint, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)

DIN 522 acél, horganyzott
ALÁTÉT-SÁRV-HDIN522-(A2K)-10,5X40X2

Cikksz. 041110 40

EAN 4011231361620

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Sárvédő alátét a DIN 522 szerint, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)

Cikksz. 041110 40

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Különböző vastagságú és átmérőjű sárvédő alátétek

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Acél

Vickers-keménység, HV

140 HV

Bevonat

Horganyzott

RoHS megfelelőség

Igen

Csavarmenethez

M10

Belső átmérő (d1)

10,5 mm

Külső átmérő (d2)

40 mm

Vastagság (h1)

2 mm

Szabványok

DIN 522

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk